曜日別特売

イエロ-ギア ビッグポーチ YT18YGBP008

イエロ-ギア ビッグポーチ YT18YGBP008 - YELLOTOOLSイエロ-ギア ビッグポーチ YT18YGBP008 - YELLOTOOLSイエロ-ギア ビッグポーチ YT18YGBP008 - YELLOTOOLSイエロ-ギア ビッグポーチ YT18YGBP008 - YELLOTOOLS

ビックポーチは、複数のスキージーや大きな収納品を入れることができます。ポケットの内部にあるゴムベルトはスキージーを固定するのに便利で、外側の面ファスナーには他のパーツを付けることもできます。

用途
イエローギアシリーズを自分好みにカスタマイズするのに。
質量(g)
50
ベルト幅(mm)
【内部ゴム】25
寸法(cm)
15.5×15×3
ポケット内寸法(mm)
110×120×40
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82771967285153
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする