曜日別特売

イエロ-ギア ポケットブラック YT18YGPB005

イエロ-ギア ポケットブラック YT18YGPB005 - YELLOTOOLSイエロ-ギア ポケットブラック YT18YGPB005 - YELLOTOOLSイエロ-ギア ポケットブラック YT18YGPB005 - YELLOTOOLS

ポケットクリアのブラック版で丈夫な布でできた収納ポーチ。複数のスキージーや携帯電話などを収納可能。上部のベロ部分が面ファスナーで止められます。裏面は面ファスナー(フック面)になっています。イエローギアベルトやイエローギアベース、イエローギアサッシュ、イエローギアツールボックスに取り付け可能です。

用途
イエローギアシリーズを自分好みにカスタマイズするのに。
質量(g)
56
寸法(cm)
10×17×2
ポケット内寸法(mm)
75×20×130
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82771940285155
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする