Lifework(ライフワーク) Lifework(ライフワーク)の 研磨材 Lifework(ライフワーク)の 切断 Lifework(ライフワーク)の 切断砥石 切断砥石 砥材A/WA 粒度46 切断砥石 注文コード 27707086 美しい切断面 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り アングル・丸棒・チャンネル鋼・薄板鉄板・異形鉄筋・小径パイプ 粒度46 穴径(mm)15 砥材A/WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 最高周速度(m/min)4800 寸法(外径×厚さ)(mm)100×2.5 内容量1パック(5枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 #803800 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 27707086 #803800 オープン ¥499 ¥499 ¥549 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 切断 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 切断砥石 モトユキ 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 切断砥石 飛騨の匠 税込¥329 ¥299 バスケットへ スーパーカットRSC 日本レヂボン 税込¥329~ ¥299~ (135) 精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅡ ディスコ 税込¥9,898~ ¥8,998~ (2) 切断砥石 リトルカット NORITAKE(ノリタケ) 税込¥106,678 ¥96,980 バスケットへ メタルカット ホイール 1999J 3M 税込¥72,578 ¥65,980 バスケットへ 切断ライダー 125 MZ 46P BIGMAN(ビッグマン) 税込¥197 ¥179 バスケットへ 切断ライダー 125 10枚 BIGMAN(ビッグマン) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ キュービトロン(TM)3 切断砥石 3M(スリーエム) 税込¥648~ ¥589~ (3) カッティングホイルオフセット型 ニューレジストン 税込¥3,738~ ¥3,398~ (1) ニューレジカット ニューレジストン 税込¥2,088~ ¥1,898~ 切断砥石 つるぎ 富士製砥(高速電機) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 切断砥石 金の卵 Z レヂトン 税込¥329~ ¥299~ (6) フランジ付塩ビ切断・面取りダイヤモンドホイール 塩ビ斬 BIENZAN EFFORT(エホート) 税込¥5,278~ ¥4,798~ 丸のこ刃 エキスパート木材 BOSCH(ボッシュ) 税込¥4,398~ ¥3,998~ 丸のこ刃 エキスパートラミネート材 BOSCH(ボッシュ) 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ 丸のこ刃 エキスパートアルミ BOSCH(ボッシュ) 税込¥5,388~ ¥4,898~ エキスパート ステンレス用 チップソー BOSCH(ボッシュ) 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ 丸のこ刃 エキスパートサイディング BOSCH(ボッシュ) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 鉄・ステンレス兼用グローバルソー モトユキ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材切断切断砥石金属用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります 金属用 非金属用 シェアする マイページ 最近見た商品