アルミ柄伸縮式刈込鋏

アルミ柄伸縮式刈込鋏 sita(サイタ)
(1件のレビュー)

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
庭木・生け垣などのお手入れに
軽くて疲れにくい
伸縮式なので高い所もラクラク

全長(mm)680~1020 質量(g)約1000 有効切断能力(mm)伸縮時:約10、延長時:約8 刃先(mm)165 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27712099 A143
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
27712099
2021-01-21
用途:
庭木の剪定(主に沈丁花)
運輸・通信業

伸縮式なのでとても便利です。切れ味も充分。設計上当然ですが、伸ばした時バランス的にトップヘビーになるので高齢女性には向かないかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする