山林下刈チップソー
切れる特大R型で石にも強い!
タフなチップなので耐久性抜群!
超軽量タイプで作業が楽々!
荒地・山林・河原向き・・・使用範囲:雑木・笹・竹・雑草
メッシュで超軽量
刃数(p)40
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)255
内容量1パック(2枚)
注意
※230mmはエンジン排気量25cc未満、255mmはエンジン排気量25cc以上をお勧めします。
刈払機 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27713289 | 2TT-255 | 13196027 | 2ST-255 |
![]() |
山林下刈チップソー2枚組 | sita | 1個 | ¥3,698 税込¥4,068 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |