インパクトドライバーセット(10pcs)

インパクトドライバーセット(10pcs) trad
(1件のレビュー)

本格仕様のインパクトドライバー!
ハンマーで軽く叩くと、その力が回転に変化して容易にビスを締めつけたり、ゆるめたりできます。特に頭のつぶれたネジやサビついたビスのゆるめ作業に最適です。
ピットホルダーを外して1/2インチDRのソケットもご使用できます。

セット内容1/2"DRインパクトドライバー:1本、1/2"DRビットホルダー1個、5/16"36mmビット+2/+3/+4/-10各1本、5/16"80mmビット+2/+3/-8/-10各1本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×35×35 商品構成セット品 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27714734 TRD-ID インパクトドライバー本体:カーボンスチール ビット:CR-V 720
オープン
3,898
4,288 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
27714734
2019-06-08
用途:
古いバイクの整備用
製造業

商品に問題は無いのですが、ケースの裏側に収納されている長い交換用ビットが
ケース内に収納されていれば、紛失する事が無くなりもっと良くなるかも知れません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバーの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inpakutodoraiba_howtochoose/
2022-06-23

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする