二又ホースジョイント オネジ取り付け用

二又ホースジョイント オネジ取り付け用 - H&H二又ホースジョイント オネジ取り付け用 - H&H

ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。
またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。

使用流体空気ねじの種類(めねじ)Gねじ規格インチサイズ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27716003#020G3/8
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
27716789#019G1/4
オープン
969
1,066(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする