H&H
ロータリープラグ
独自のロータリー機能で360度の首振り回転
最高使用圧力(MPa)
1.5
管接続口径
R1/4・Rc1/4
ねじの種類
R/Rc
ねじ規格
インチサイズ
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.0[20]
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27716274
#284
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください