H&H
ドレンコック(ニップル式)
ラインカプラや配管内の水分を排出する弁です。
形状
ニップル
使用流体
水
適合
ニップル式
材質(本体)
真鍮製
呼び
1/4(DCN-2)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1(20)
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5(15)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27716369
#409
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください