H&H
流量調整プラグ
エアー流量を調整したい時にご使用下さい
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
ねじ規格
インチサイズ
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.0[20]
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27716588
#128
R
R1/4
¥
1,030
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
27716597
#129
Rc
Rc1/4
¥
1,030
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください