異径ニップル

異径ニップル - H&H異径ニップル - H&H異径ニップル - H&H

ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい

形状異径ニップルねじの種類(おねじ)Gねじ規格インチサイズ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27716719#066G1/8・G1/4
オープン
269
296(税込)
翌日出荷
27716728#067G1/4・G3/8
オープン
349
384(税込)
翌日出荷
27716859#065G1/8・G1/4
オープン
559
615(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする