H&H
蝶ナットホースジョイント オネジ取り付け用
ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。
またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
使用流体
空気
ねじの種類
(めねじ)G
管接続口径
G1/4
ねじ規格
インチサイズ
適合チューブ内径(inch)
1/4
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27716773
#013
1パック(2個)
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌日出荷
27716913
#012
1個
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください