回転ホースジョイント オネジ取り付け用

回転ホースジョイント オネジ取り付け用 - H&H
(1件のレビュー)

ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。
またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。

使用流体空気ねじの種類(めねじ)G管接続口径G1/4ねじ規格インチサイズ適合チューブ内径(inch)1/4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27716807#032
オープン
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27716807
2021-05-09
用途: エアーホースに取り付け
その他業種

ホースに取り付けた際、ホースのねじれを解消してくれる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする