エアーチャック

エアーチャック - H&Hエアーチャック - H&Hエアーチャック - H&Hエアーチャック - H&Hエアーチャック - H&Hエアーチャック - H&Hエアーチャック - H&H
最高使用圧力(MPa)1適合流体空気内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27716816#130凸G1/4(ホースジョイント付)内径1/4ゴムエアーホース
オープン
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
27716825#132凸G1/4(ホースジョイント付)内径1/4ゴムエアーホース
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
27716834#131凸G1/4(ホースジョイント付)内径1/4ゴムエアーホース
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
27716843#133凸G1/4(ホースジョイント付)内径1/4ゴムエアーホース
オープン
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
27716877#134凸エアープラグ凹エアーソケット
オープン
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
27716886#136凸エアープラグ凹エアーソケット
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
27717507#135凸エアープラグ凹エアーソケット
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする