H&H
ダイヤルゲージ付エアーチャック
自動車タイヤの空気充填と入れすぎた時の空気圧調整ができます
カプラ接続タイプ
測定範囲(MPa)
0.1~1.0
最高使用圧力(MPa)
1
適合
米式バルブ
使用温度(℃)
0~50
本体
凸エアープラグ
適合流体
空気
相手側取付サイズ
凹エアーソケット
接続口
エアープラグ
適応
一般自動車
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27717516
#137
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください