H&H
デジタル式 タイヤゲージ
ボディーが長いのでダブルタイヤにも対応します。チャック先端を細長くしてあるので、ほとんどのアルミホイールに対応します。
測定範囲(kPa)
100~1100
仕様
バイク・小型自動車~大型自動車用
バルブ形式
米式バルブ
対応
シングルタイヤ・ダブルタイヤ
使用電池
CR2032×1、LR44×2
測定精度(%)
±3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27717543
#140 DG-01
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください