H&H
大径エアー オネジプラグ 40型
常圧
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用温度範囲(℃)
-20~80
ねじの種類
R
ねじ規格
インチサイズ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27717665
Y44-PM
R1/2
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
27717699
Y46-PM
R3/4
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌日出荷
27717726
Y48-PM
R1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください