H&H
止めプラグ(内ネジ)
機器・配管等の空気止めに
使用流体
空気
ねじの種類
Rc
ねじ規格
インチサイズ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27717866
#68
Rc1/8
¥
300
¥
269
¥
296
(税込)
8日以内出荷
27717875
#69
Rc1/4
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌日出荷
27717884
#70
Rc3/8
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください