EBM(江部松商事) EBM(江部松商事)の 清掃用品 EBM(江部松商事)の 掃除用具 EBM(江部松商事)の 空缶/ペットボトルつぶし器 缶つぶし機 リサイクルクラッシャー 踏み踏み ミニタイプ 缶つぶし機 リサイクルクラッシャー 踏み踏み ミニタイプ 注文コード 27736827 (1件のレビュー) 材質鉄、シリコン塗装 外寸(mm)320×165×H42 EBM品番7403800 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RC-2M 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 27736827 RC-2M ¥4,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 掃除用具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート 無添加タイプ 12枚入 花王 税込¥769 ¥699 バスケットへ クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート 無添加タイプ 24枚入 花王 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ミセスロール レギュラー セキスイ 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ スリムシューズブラシ コジット 税込¥659 ¥599 バスケットへ ノータッチフローリングワイパー コジット 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ バス用 使い捨てスポンジ 洗剤付き15個入 GY オカザキ 税込¥328 ¥298 バスケットへ ブレードホーキ 八ツ矢工業 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 窓・網戸クロス アズマ工業 税込¥813 ¥739 バスケットへ スクール雑巾 2P ヒラノトレーディング 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ タオル雑巾10枚入り ヒラノトレーディング 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ 雑巾 5P ヒラノトレーディング 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ スポンジセット 8個組 ヒラノトレーディング 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 重曹電解水キッチンクリーナー20P ヒラノトレーディング 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 厚手流せるトイレクリーナー30P ヒラノトレーディング 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 流せるトイレクリーナー24枚2P ヒラノトレーディング 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ 流せるトイレクリーナー30枚 ヒラノトレーディング 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ カット式スクラブシート ヒラノトレーディング 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 伸縮ミニワイパー47~70 ヒラノトレーディング 税込¥351 ¥319 バスケットへ フローリング用ウェットシート銀イオン重曹 ヒラノトレーディング 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ 収納スタンド付伸縮ボトル洗い ワイズ 税込¥549 ¥499 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具空缶/ペットボトルつぶし器 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 27736827 2023-05-18 用途: ペットボトル潰し 製造業 ペットボトル特に硬いボトルなどは潰せず、リサイクルに出すまでの保管が大変でした。これを使えばかなりコンパクトになり好評です。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります ホウキ チリトリ ホウキ・チリトリセット ブラシ モップ ワイパー スポンジ たわし 掃除シート フローリングワイパー ハンディモップ 粘着クリーナー 雑巾・クロス・ふきん 掃除手袋 掃除スリッパ 清掃トング 熊手 掃除ヘラ 溝さらえ バケツ タライ メンテナンスカート 空缶/ペットボトルつぶし器 その他掃除用具 シェアする マイページ 最近見た商品