曜日別特売

GS エッグスライサー

GS エッグスライサー - EBM(江部松商事)
仕様スライスカッター:線9本、くし形カッター:6分割材質本体:ABS樹脂、線材:18-8ステンレス鋼、ストッパー:発泡ゴムスポンジ外寸(mm)135×107×H40耐熱温度(℃)本体:80、ストッパー:110切断幅(mm)5EBM品番7389600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2773898862885
1,300
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする