EBM(江部松商事)
まんまる目玉焼リング 6個焼用(フッ素樹脂加工)
材質(本体)
鉄
材質(ハンドル)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸(mm)
内寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27739024
-
大
298×221
Φ83×H19
3556600
¥
35,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
27739049
-
小
280×210
Φ75×H19
3556700
¥
32,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください