曜日別特売

ミューファン 抗菌だしこし袋

ミューファン 抗菌だしこし袋 - EBM(江部松商事)ミューファン 抗菌だしこし袋 - EBM(江部松商事)ミューファン 抗菌だしこし袋 - EBM(江部松商事)ミューファン 抗菌だしこし袋 - EBM(江部松商事)
混率(%)綿100%、スリット糸「ミューファン(R)」使用仕様巾着袋紐閉じ式内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
種別
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27747144-6219500特大(330×320)320×320特大
3,700
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
27747153-6219600大(280×240)280×240
3,300
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
27747169-6219700中(200×180)200×180
2,700
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
27747178-6219800小(150×150)150×150
1,800
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする