木枠 ステン張 砂糖フルイ

木枠 ステン張 砂糖フルイ - EBM(江部松商事)木枠 ステン張 砂糖フルイ - EBM(江部松商事)木枠 ステン張 砂糖フルイ - EBM(江部松商事)木枠 ステン張 砂糖フルイ - EBM(江部松商事)木枠 ステン張 砂糖フルイ - EBM(江部松商事)木枠 ステン張 砂糖フルイ - EBM(江部松商事)
網目10メッシュ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27747939-7寸(21cm)10メッシュΦ210×H908705400
12,000
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
27747948-8寸(24cm)10メッシュΦ240×H908705500
12,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
27747957-9寸(27cm)10メッシュΦ270×H908705600
14,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
27747966-尺(30cm)10メッシュΦ300×H908705700
14,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
27747975-尺1(33cm)10メッシュΦ330×H908705800
16,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
27747984-尺2(36cm)10メッシュΦ360×H908705900
16,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする