EBM(江部松商事)
ヨーロッパ軽量天板(フッ素加工)
材質
アルミ合金
寸法(mm)
600×400×H25
板厚(mm)
1.2
種別
600×400×H25
質量(g)
1000
EBM品番
558860
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27764879
PYE-001
¥
10,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください