EBM(江部松商事)
アルマイト 穴明シートパン
材質
シルバーアルマイト
外寸(mm)
657×456×H25
板厚(mm)
1.2
種別
657×456
質量(g)
1250
EBM品番
5630100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27765055
167A
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください