EBM(江部松商事)
アルスタープレス天板 6取
材質
スチール(アルミメッキ)
外寸(mm)
530×380×H15
板厚(mm)
0.8
種別
H15
質量(g)
1480
EBM品番
1449800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27765247
-
¥
5,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください