EBM(江部松商事)
ホワイトベーキングシート
材質
ガラス繊維にフッ素樹脂含浸
厚さ(μm)
80
耐熱温度(℃)
-100~250
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(cm)
耐熱温度(℃)
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27765387
-
28
24
-100~250
10取
2910400
¥
6,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27765353
-
49.5
35
-100~250
6取
2910100
¥
11,000
取扱い終了
27765369
-
52.5
38
-100~250
6取浅
2910200
¥
12,000
取扱い終了
27765378
-
38.5
30
-100~250
8取
2910300
¥
8,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください