曜日別特売

茶色い紙のクッキングシート

茶色い紙のクッキングシート - EBM(江部松商事)茶色い紙のクッキングシート - EBM(江部松商事)
材質高密度耐油紙(シリコン樹脂)耐熱温度(℃)250(20分)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(m)
耐熱温度(℃)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27765457-3010250(20分)4292620
730
649
714(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
27765466-255250(20分)4292410
430
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする