EBM(江部松商事)
シリコマート シリコンフレックス
材質
シリコン
寸法(mm)
本体:300×175
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-60
内容量
1個
全52種類を絞り込む
種別
選択してください
キューブ
クグロフ
クリスマスチョコタグ
グローブ
ケーキ
スシマキ
スシロール
スター
ストーン
スモールクグロフ
スモールサバラン
スモールパッション
スモールローズ
チョコ123
チョコАBC
トローチ
ドーナツ
ハロウィン
ハート
ビックサバラン
ビックパッション
ピラミッド
ピロー カッター付
フィナンシェ
フランモールド40
フランモールド50
ポンポネット
マドレーヌ
ミディアムカヌレ
ミディアムサバラン
ミディアムパッション
ミニキューブ
ミニケーキ
ミニスプリングライフ
ミニデザートオーバル
ミニデザートスクエア
ミニデザートラウンド
ミニトリュフ
ミニドーナツ
ミニピラミッド
ミニファンタジー
ミニフィナンシェ
ミニマドレーヌ
ミニワンダーケーキスクエア
ミニワンダーケーキラウンド
ローズ
半球30
半球40
半球50
半球60
半球70
半球80
52種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種別
型状
EBM品番
出来上り寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27766297
SF001
半球80
半球
558000
Φ80×H40
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27766306
SF002
半球70
半球
558010
Φ70×H35
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27766315
SF003
半球60
半球
558020
Φ60×H30
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27766324
SF004
半球50
半球
558030
Φ50×H25
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27766333
SF005
半球40
半球
558040
Φ40×H20
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27766349
SF006
半球30
半球
558050
Φ30×H15
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27766358
SF007
ピラミッド
ピラミッド
558060
71×71×H40
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27766367
SF008
ミニピラミッド
ミニピラミッド
558070
36×36×H22
¥
4,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
27766376
SF009
ポンポネット
ポンポネット
558080
Φ34×H16
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27766385
SF025
ミニフィナンシェ
ミニフィナンシェ
558090
49×26×H11
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27766394
SF054
フィナンシェ
フィナンシェ
558100
95×45×H12
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27766403
SF026
ケーキ
ケーキ
558110
79×29×H30
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27766419
SF104
キューブ
キューブ
558120
50×50×H50
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27766428
SF105
ミニキューブ
ミニキューブ
558130
35×35×H35
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27766437
SF043
フランモールド40
フランモールド
558140
Φ40×H13
¥
4,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
27766446
SF044
フランモールド50
フランモールド
558150
Φ50×H14
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27766455
SF010
スモールサバラン
スモールサバラン
558160
Φ41×H12
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27766464
SF011
ミディアムサバラン
ミディアムサバラン
558170
Φ65×H21
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27766473
SF012
ビックサバラン
ビックサバラン
558180
Φ72×H23
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27766489
SF177
ミニデザートスクエア
ミニデザートスクエア
558190
38×38×H13
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27766498
SF178
ミニデザートラウンド
ミニデザートラウンド
558200
Φ40×H13
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27766507
SF179
ミニデザートオーバル
ミニデザートオーバル
558210
60×24.5×H23
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27766516
SF170
ドーナツ
ドーナツ(6ヶ取)
558220
Φ75(25)×H28
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27766525
SF171
ミニドーナツ
ミニドーナツ
558230
Φ45(15)×H18
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27766543
SF175
スシマキ
スシマキ
558250
35×35×H25
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27766559
SF148
ミニワンダーケーキラウンド
ミニワンダーケーキラウンド
558260
Φ75×H60
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27766568
SF168
ミニワンダーケーキスクエア
ミニワンダーケーキスクエア
558270
69×69×H60
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27766577
SF169
チョコАBC
チョコ
558500
20~25×14~20×H7(※アルファベットにより、サイズは多少前後します。)
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27766586
SF174
チョコ123
チョコ
558510
20~40×14~30×H7(※数字により、サイズは多少前後します。)
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27766595
SF180
トローチ
トローチ
558520
Φ27×H11
¥
4,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
27766604
SF181
ミニケーキ
ミニケーキ
558530
30×18×H16
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27766613
SF163
ストーン
ストーン
558280
Φ65×H30
¥
7,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
27766629
SF164
グローブ
グローブ
558290
Φ45×H20
¥
7,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
27766638
SF165C
ピロー カッター付
ピロー カッター付
558301
82×43×H32
¥
7,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
27766647
SF172
ミニトリュフ
ミニトリュフ
558310
32×H28
¥
7,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
27766656
SF040
ハート
ハート
558320
Φ60×H35
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27766665
SF087
ビックパッション
ビックパッション
558330
59×60×H30
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27766674
SF088
ミディアムパッション
ミディアムパッション
558340
48×54×H27
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27766683
SF089
スモールパッション
スモールパッション
558350
34×33×H21
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27766699
SF031
ミニマドレーヌ
ミニマドレーヌ
558360
44×34×H10
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27766708
SF032
マドレーヌ
マドレーヌ
558370
68×45×H17
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27766717
SF074
スモールローズ
スモールローズ
558380
Φ44×H27
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27766726
SF077
ローズ
ローズ
558390
Φ76×H40
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27766735
SF059
ミディアムカヌレ
ミディアムカヌレ
558400
Φ45×H45
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27766744
SF057
スモールクグロフ
スモールクグロフ
558410
Φ55×H36
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27766753
SF058
クグロフ
クグロフ
558420
Φ70×H36
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27766769
SF132
ミニファンタジー
ミニファンタジー
558430
Φ40×H22
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27766778
SF107
スター
スター
558440
Φ70×H25
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27766787
SF116
ハロウィン
ハロウィン
558450
70×64×H32
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27766796
SF135
ミニスプリングライフ
ミニスプリングライフ
558460
50×38×H20
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ