EBM(江部松商事)
シリコマート ミニスティック
材質
型:シリコン、トレー:ポリカーボネイト
セット内容
シリコン型2枚+トレー1枚+木製ミニスティック50本入
寸法(mm)
トレー:395×119
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-60
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
型状
EBM品番
出来上り寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27767015
MST01
ミニキューブ
ミニキューブ
558780
20×20×H20
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
27767024
MST02
ミニバー
ミニバー
558790
60×20×H20
¥
15,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
27767033
MST03
ミニピック
ミニピック
558800
60×20×H18
¥
15,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください