EBM(江部松商事)
シリコンモールド
材質
シリコン
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
耐熱温度(℃)
280
耐冷温度(℃)
-40
内容量
1個
全9種類を絞り込む
内寸(mm)
選択してください
218×H35
250×190×H40
270×185×H55
280×180×H55
290×140×H55
290×210×H60
360×H40
Φ220×H40
Φ290×H19
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種別
内寸(mm)
型状
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27767216
FRT101
ハート
218×H35
ハート
1569000
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27767225
FRT107
スター
360×H40
スター
1569400
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27767234
FRT108
クローバー
Φ220×H40
クローバー
1569500
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27767243
FRT110
バタフライ
290×210×H60
バタフライ
1569600
¥
3,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27767259
FRT112
犬
270×185×H55
犬
1569700
¥
3,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27767286
FRT109
うさぎ
290×140×H55
うさぎ
1570500
¥
3,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27767268
FRT113
ツリー
250×190×H40
ツリー
1569800
¥
3,500
取扱い終了
27767277
FRT115
テディベアー
280×180×H55
テディベアー
1569900
¥
3,500
取扱い終了
27767295
FRT118
ピザトレー
Φ290×H19
ピザトレー
1570700
¥
3,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください