EBM(江部松商事)
シリコン パウンドケーキ型
材質
シリコンゴム
外寸(mm)
95×210×H65
品名・タイプ
パウンドケーキ型
耐熱温度(℃)
220
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27767365
CM-01
イエロー17cm
3844900
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
27767374
CM-02
グリーン17cm
3845000
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
27767383
CM-03
レッド17cm
3845100
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください