曜日別特売

アルミ普及型 タルトストーン

アルミ普及型 タルトストーン - EBM(江部松商事)アルミ普及型 タルトストーン - EBM(江部松商事)アルミ普及型 タルトストーン - EBM(江部松商事)アルミ普及型 タルトストーン - EBM(江部松商事)
(3件のレビュー)
品名・タイプタルト型・タルトストーン
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27767776-1個(330g)1779400
900
749
824(税込)
翌々日出荷
27767785-1個(500g)1779500
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
27767794-1個(750g)1779600
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
27767803-1個(1kg)1779700
2,700
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27767785
2023-10-23
用途: キッシュの重し
卸売・小売業

とても質の良いアルミ重しで気に入っております
これを入れるケース等作って頂けたら嬉しいです

対象商品 : 27767785
2021-09-16
用途: パイを焼く時に使用
医療・福祉・介護関連業

粒の大きさが丁度良い。
普通のパイ皿18cmにピッタリ
キッシュのような深いパイ皿だと
高さが必要なので、
量がもう少しあったら、
使いやすいなあ。

対象商品 : 27767785
2021-11-23
用途: タルトを焼くときに使用

ストーンの大きさが丁度よく、とても使い勝手の良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする