曜日別特売

パヴォーニ チョコアイス

パヴォーニ チョコアイス - EBM(江部松商事)
材質シリコン品名・タイプフレキシブルモルド・天板型耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-40内容量1個
全6種類を絞り込む
容量(mL)
外寸(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
容量(mL)
外寸(mm)
型状
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27769508CHОCО18123約3.5(1個当たり)240×180×H8.2チョコアイス123559100
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
27769517CHОCО08ハロウィン約11(1個当たり)180×175×H20チョコアイスハロウィン559110
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
27769526CHОCO06ファッションアイテム約8.5(1個当たり)180×175×H15チョコアイスファッションアイテム559120
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
27769535CHОCO17АBC約3.8(1個当たり)240×180×H8.2チョコアイスABC559130
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
27769544CHОCО07おもちゃ約8.4(1個当たり)180×175×H15チョコアイスおもちゃ559140
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
27769553CHОCО19ロココ約6.8(1個当たり)180×175×H19チョコアイスロココ559150
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする