EBM(江部松商事)
シリコマート イージーチョコ
材質
シリコン
寸法(mm)
215×105
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-60
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
型状
EBM品番
出来上り寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27769578
SCG08
(15ヶ取)フルーリー
フルーリー
558550
30×30×H15.5
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
27769587
SCG23
(15ヶ取)チョコウインター
チョコウインター
558630
33×27×H15
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
27769596
SCG24
(15ヶ取)チョコスプリングライフ
チョコスプリングライフ
558640
36×26×H15
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
27769605
SCG25
(8ヶ取)ビスケット
ビスケット
558650
49×29×H6.8
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
27769569
SCG01
(15ヶ取)モナムール
モナムール
558540
30×22×H25
¥
2,900
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください