EBM(江部松商事)
ベーキングトレー
内容量
1セット(50枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
種別
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27770908
CT-202
E段、未晒クラフト、耐油未晒クラフト
ハウス柄 長角型
45
65
140
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
27770917
BT-101-L
アイボリー紙、剥離性樹脂ラミ
イングランド柄 長方型
35
36
128
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
27770926
BT-102-L
アイボリー紙、剥離性樹脂ラミ
イングランド柄 長方型
40
50
145
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
27770935
CT-206
E段、未晒クラフト、耐油未晒クラフト
リーフ柄 長角型
45
65
140
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
27770944
CT-207
E段、未晒クラフト、耐油未晒クラフト
リーフ柄 長角型
45
65
175
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
27771197
CT-205
-
リーフ柄 正方型
40
65
65
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください