EBM(江部松商事)
クラフト ミニ パウンドトレー
材質
耐油未晒クラフト
高さ(mm)
35
短辺(mm)
30
長辺(mm)
80
品名・タイプ
パウンドケーキ型
内容量
1セット(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27770953
BT31N
ナチュール
4587820
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
27770969
BT32N
ブラン
4587830
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください