EBM(江部松商事)
チューリップカップ
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
種別
色
高さ(mm)
底径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27771023
M-303
晒クラフト、樹脂コート
Φ45 白
白
45
45
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
27771039
M-304
晒クラフト、樹脂コート
Φ50 白
白
50
50
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
27771048
M-305
未晒クラフト、樹脂コート
Φ45 茶
茶
45
45
¥
3,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
27771057
M-306
未晒クラフト、樹脂コート
Φ50 茶
茶
50
50
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください