曜日別特売

18-8 ロシアケーキ型

18-8 ロシアケーキ型 - EBM(江部松商事)18-8 ロシアケーキ型 - EBM(江部松商事)18-8 ロシアケーキ型 - EBM(江部松商事)18-8 ロシアケーキ型 - EBM(江部松商事)18-8 ロシアケーキ型 - EBM(江部松商事)18-8 ロシアケーキ型 - EBM(江部松商事)18-8 ロシアケーキ型 - EBM(江部松商事)18-8 ロシアケーキ型 - EBM(江部松商事)
品名・タイプクッキー抜型内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
種別
寸法(mm)
サイズ
型状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27771303-ベーシック角型 大65×65×H45角型
780
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
27771328-ベーシック長角型 大85×65×H45長角型
780
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
27771337-ベーシック長角型 小75×50×H45長角型
700
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
27771346-ベーシック菱形 大100×80×H45菱形
780
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
27771355-ベーシック菱形 小85×60×H45菱形
700
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
27771364-ベーシック半月型 大95×65×H45半月型
780
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
27771373-ベーシック半月型 小85×50×H45半月型
700
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
27771389-ベーシック小判型 大90×60×H45小判型
780
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
27771398-ベーシック小判型 小70×45×H45小判型
700
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
27771407-花・植物木の葉型 大115×65×H45木の葉型
780
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
27771319-ベーシック角型 小60×60×H45角型
700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする