タイガークラウン
18-8 人形抜型
種類
ヒト
品名・タイプ
クッキー抜型
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
サイズ
型状
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27771906
No.1069
ジェントルマン大
109×65×H24
大
ジェントルマン
4442400
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
27771924
No.1070
レディ 大
102×67×H40
大
レディ
4442600
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
6日以内出荷
27771915
No.1071
ジェントルマン小
52×38×H21
小
ジェントルマン
4442500
¥
350
取扱い終了
27771933
No.1072
レディ 小
52×39×H21
小
レディ
4442700
¥
350
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください