EBM(江部松商事)
TH カッティングローラー
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
ローラー:Φ100×235
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
切断幅(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27773403
44701
溝巾10mm
10
7142800
¥
80,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27773419
44711
溝巾15mm
15
7142900
¥
77,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください