生地こね機 レディースニーダー

生地こね機 レディースニーダー EBM

寸法(mm)370×270×H310 質量(kg)9.8 消費電力(W)200 電源単相100V 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27774103 KN-1500 50Hz 6943300
オープン
53,980
59,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
27774119 KN-1500 60Hz 6943400
44,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする