EBM(江部松商事)
H 洋白 N型 ウォーターポット
容量(L)
1.5
種別
1500cc
高さ(mm)
230
寸法A(mm)
91
寸法B(mm)
114
EBM品番
4380630
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27792066
-
¥
62,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください