EBM(江部松商事)
トラエックス 三ッ口ピッチャー
容量(L)
1.8
材質
ポリカーボネイト
寸法H(mm)
220
寸法A(mm)
135
寸法B(mm)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27792163
6010-13
クリア 1.8L
6602500
¥
4,850
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27792179
6010-13
アンバー 1.8L
6602600
¥
4,850
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください