EBM(江部松商事)
kinox フェスティバピッチャー
容量(L)
2
材質
本体:SAN、蓋:ABS、中筒:PP
寸法(mm)
240×170×H247
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27792477
4042/20Y
2L イエロー
7570200
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27792486
4042/20G
2L グリーン
7570300
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27792468
4042/20B
2L ブルー
7570100
¥
4,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください