EBM(江部松商事)
kinox アクエリアスピッチャー
容量(L)
1.8
材質
本体、蓋:SAN、中筒:18-8ステンレス
種別
1.8L
寸法(mm)
171×101×H232
EBM品番
7573500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27792504
4046H
¥
6,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください