EBM(江部松商事)
スリムピッチャー
容量(L)
1.5
材質
本体:PCT樹脂、フタ:ポリプロピレン
種別
クリア
高さ(mm)
240
寸法A(mm)
107
寸法B(mm)
152
EBM品番
894200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27792547
PC-91
¥
3,410
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください