EBM(江部松商事)
18-10 ジェニュイン テーブルナイフ(H・H)
食器の種類
洋食器
種別
テーブルナイフ
全長(mm)
248
仕上
オールミラー仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27799249
-
ノコ刃付
7660500
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
27799258
-
ノコ刃無
7660600
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください