EBM(江部松商事)
18-8 ピアス ヨーグルトスプーン
食器の種類
洋食器
種別
ヨーグルトスプーン
全長(mm)
117
種類
117×28
仕上
オールミラー仕上
EBM品番
7444300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27802995
-
¥250
¥
199
¥219
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください