EBM(江部松商事)
18-8 エデン デザートナイフ ノコ刃付 白
材質
ハンドル部:ABS樹脂
種別
デザートナイフ
全長(mm)
227
食器の種類
洋食器
EBM品番
105500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27807834
-
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください